防災用品特集


サンコー

緊急ミニトイレ

緊急ミニトイレ サンコー 緊急ミニトイレ サンコー 緊急ミニトイレ サンコー
●特長: 
吸収スピードだけを考えれば、容易に直接吸水剤を入れるのがベストだと思いますが、子供が直接使うこともあり、扱い方によって吸水剤がこぼれたり、手についたりといったことも考えられます。この商品は、容器に直接吸水機能を付けていますので、そのようなことは起こらず、また、1度吸水しましたら、逆さにしてもモレない構造になっています。 2個入。 コンパクトで握りやすく、男女、幼児、高齢者を問わずご使用いただけます。  

●注意: 
※処理の方法は、お住まいの地域のルールに従って下さい。  

●材質: 
受け口:PP不織布(PEラミ貼り)、本体:ポリエチレン/高分子ポリマー/吸水紙/PP不織布/パルプ、捨て袋:ポリエチレン  
●色: 
ブルー  
●容量(mL): 
約500  
●質量(g): 
72  
●寸法(cm): 
28×13  
内容量: 
1式(2個)  
 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
使用可能回数
販売価格
(税別)
出荷
関連

数量
40573732 G-94 2回分
¥399
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 

平均満足度:4.50  総レビュー件数:4 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: トイレを怖がる幼児のために

最近のトイレの至れり尽くせりシステムは自動で蓋が開いたり便座内を事前にシャワーするなど
大人には何でもないことが子供には恐怖のようです。
ミニトイレは助かります。添付のビニル袋がちょうど良い大きさです。

これは注文コード40573732についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社原田電業社 様 [2019-03-27]

満足度:

用途: ドライブ時用

購入金額あわせに 買ってみました。トイレが近い家族のためにと思いましたが 外出の機会が今はないので 。

これは注文コード40573732についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 浜崎商会 様 [2015-12-11]

満足度: (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 要介護者の世話

下肢障害者の排尿の世話に試しました。
日中は経ち座りの解除だけでトイレで排尿できますが、夜間、介護者を待てずに困ることがあったのと、尿器ではこぼす恐れがあったためです。
結果は大好評でした。特に、すぐに吸収・固化するのでこぼれたり周囲を汚すことも無くなったのが助かります。
もう少し手軽に使える値段になるか、おむつのように控除が認められるようになるとよいのですが…

これは注文コード40573732についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 カタヤマテクニカルサービス 様 [2014-09-28]

満足度:

用途: 渋滞時の緊急用に。

まだ使っていませんが、以前高速道路の大渋滞時に大変な思いをしたので、お守りのつもりで車に積みました。使う事があったら投稿します。

これは注文コード40573732についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2014-04-29]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。