印刷プレビュー

エンジン式薪割機

ELS-7T エンジン式薪割機 ナカトミ 00000044
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く) メーカー直送品 返品不可 代引不可 お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。 車上渡し
3日出荷とは
商品レビューを投稿する
注文コード
00000044
品番
ELS-7T
内容量
1台
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥182,520
販売価格(税別)
¥169,000

 
お気に入りに追加
小型コンパクトエンジン薪割機。
軽量タイプなのに驚きのハイパワー。
7トンのパワーでらくらく薪割り。
タイヤ付きで移動が簡単。
一度に薪を四つに割る四分割カッターを標準装備。
付属品
四分割カッター×1、プラグレンチ×、オイルゲージ付きキャップ×1
質量(kg)
約82
タンク容量(L)
2.6(レベルゲージ位置1.5)
能力
(破砕力)7t、(破砕最大寸法)Φ350×長さ460mm
排気量(mL)
118
使用燃料
無鉛ガソリン(自動車専用レギュラーガソリン)
連続使用時間
約3時間※目安です。条件によって異なります
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1350×700×650
粘度
(油圧作動油)ISO VG32
エンジン形式
空冷4サイクルガソリンエンジン
始動方式
リコイルスターター
エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)
2.2[3]/3600
点火プラグ
NGK BP6ES
エンジンオイル容量(mL)
600
油量(L)
(油圧作動油封入量)約5
注意
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
RED BOOK VOL.14春号 農業資材・園芸用品編: 386

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。