※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TBV16-45.0-Y ストローク調整ブロックΦ16(焼入タイプ・color Yellowタイプ) タカノ 00214962 TBV16-45.0-Y ストローク調整ブロックΦ16(焼入タイプ・color Yellowタイプ) タカノ 00214962

ストローク調整ブロックΦ16(焼入タイプ・color Yellowタイプ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00214962 品番 TBV16-45.0-Y
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819
材質SUJ2 yellow 全長L(mm)45 寸法D(Φmm)16 寸法d1(mm)8 寸法d2(mm)5 寸法h(mm)8 ねじ径×ピッチ(mm)M4×P0.7
注意
※ボルトは付属しておりません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする