※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TBV60-71.5-Y ストローク調整ブロックΦ60(焼入タイプ・color Yellowタイプ) タカノ 00224087 TBV60-71.5-Y ストローク調整ブロックΦ60(焼入タイプ・color Yellowタイプ) タカノ 00224087

ストローク調整ブロックΦ60(焼入タイプ・color Yellowタイプ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00224087 品番TBV60-71.5-Y
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品は241種類から選べます 他の種類を見る
材質SUJ2 yellow 全長L(mm)71.5 寸法D(Φmm)60 寸法d1(mm)20 寸法d2(mm)13 寸法h(mm)21 ねじ径×ピッチ(mm)M12×P1.75
注意
※ボルトは付属しておりません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする