※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大三商会
大三商会の 伝導部品
大三商会の ギヤ、ラック
大三商会の 平歯車
スパーギヤーD.P (ダイヤメトラルピッチ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
110
注文コード
00252131
品番
DP10-110SC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥22,000
この商品は
歯数
など
123
種類から選べます
他の種類を見る
(べタ・PA14 1/2°)
歯数
110
軸穴径(mm)
20
歯幅(mm)
28.58
材質
S45C
ピッチ(mm)
10
種別
スパーギヤー