※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

50MXL4.8 シンクロベルトMXL形 (ゴム) バンドー化学 00291225 50MXL4.8 シンクロベルトMXL形 (ゴム) バンドー化学 00291225

シンクロベルトMXL形 (ゴム)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ベルトピッチ周長(mm)101.6 歯数50 注文コード00291225 品番50MXL4.8
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319
この商品はベルトピッチ周長・歯数163種類から選べます 他の種類を見る
ベルト形MXL ベルト幅(mm)4.8 歯数50 ピッチ(mm)2.032 ベルトピッチ周長(mm)101.6 材質ゴム ベルト厚(mm)1.1 種類シンクロベルト RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-01
用途:
修理
その他業種

振動ベルトが動かなくなったので調べたらベルト切れでした トウベルトを張りなおしたら治りました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする