※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

95MXL4.8 シンクロベルトMXL形 (ゴム) バンドー化学 00293027 95MXL4.8 シンクロベルトMXL形 (ゴム) バンドー化学 00293027

シンクロベルトMXL形 (ゴム)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ベルトピッチ周長(mm)193.04 歯数95 注文コード00293027 品番95MXL4.8
参考基準価格(税別)¥810 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349
この商品はベルトピッチ周長・歯数163種類から選べます 他の種類を見る
ベルト形MXL ベルト幅(mm)4.8 歯数95 ピッチ(mm)2.032 ベルトピッチ周長(mm)193.04 材質ゴム ベルト厚(mm)1.1 種類シンクロベルト RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-01
用途:
修理
その他業種

振動ベルトが動かなくなったので調べたらベルト切れでした トウベルトを張りなおしたら治りました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする