印刷プレビュー
キングジム

テプラPRO ラベルラミネーター

RL18 テプラPRO ラベルラミネーター キングジム 00324117
取扱い終了
商品レビューを投稿する
注文コード
00324117
品番
RL18
内容量
1台
参考基準価格(税別)
¥1,000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
高い耐久性を誇る「テプラ」PROのラベルをさらに強化。
薬品・油類・こすれなどの苛酷な環境で印字をガードします。
付属品
ラミネートフィルム12mm幅
注意
※ラミネート時に、フィルムを指でつまみスムーズにカットするため、前後に合計5cmの余白ができます。
※ラミネートフィルムの貼り合わせは、1mm程度ずれることがありますので、あらかじめご了承ください。
※長いラベルをラミネートするとずれることがあります。
※ラミネートできるラベルの最短長さは約4cmです。
※熱収縮チューブ、アイロン・インデックス・ケーブル表示・蓄光・耐熱・フラッグ・カット・点字ラベル、マグネット・転写・アイロン転写テープ、りぼんには対応していません。

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。