印刷プレビュー

ペダルペール

6320 ペダルペール アスベル 00336543
(3件の商品レビュー)
注文コード
00336543
品番
6320
内容量
1個
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,149
販売価格(税別)
¥1,990

 
お気に入りに追加
全部で  4  種類のバリエーションがあります
容量(L)
30
種類
角型
フタの種類
ペダル式
BE
材質
本体・フタ・ポリ袋止め・ペダル=PP、ロッド=スチール(クロームメッキ)
仕様
袋止め付、サイドフック付
トラスコ品番
793-7423
幅(mm)
256
高さ(mm)
488
タイプ
30L
奥行(mm)
385
RED BOOK VOL.13秋号 オフィス・テープ・清掃用品編: 1030
RED BOOK VOL.14春号 オフィス・テープ・清掃用品編: 980

平均満足度:5.00  総レビュー件数:3 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 各ゴミ 処理

両手が使えない時でも ゴミを捨てられるので
重宝しています。

これは注文コード00336534についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-08-13]

満足度:

用途: 現場備品

新規の現場の為購入しましたが大きく使いやすく好評です。

これは注文コード00336552についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-05-23]

満足度: (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 工場内の分別用ごみ箱

手を使わずに開け閉めできるごみ箱で、工場内ではとても重宝してます。

これは注文コード00336525についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-06-04]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ




お知り合い紹介キャンペーン