PLT2.5S-C120 耐候性ナイロン12製結束バンド PANDUIT(パンドウイット) 00353474

PLT2.5S-C120 耐候性ナイロン12製結束バンド PANDUIT(パンドウイット) 00353474
PLT2.5S-C120 耐候性ナイロン12製結束バンド PANDUIT(パンドウイット) 00353474

耐候性ナイロン12製結束バンド

(5件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1袋(100本)
注文コード
00353474
品番
PLT2.5S-C120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

パンドウイットから屋外耐久年数33年(実際の屋外暴露試験で実証)の結束バンドが誕生しました。
驚異的な耐久性であらゆる環境に安心して利用できます。
サイズの種類が豊富。
幅広い用途に使用可能。
沿岸地域や寒冷地でも大丈夫。
耐塩化カルシウム性能と耐塩化亜鉛性能が優れているので塩害の発生する地域/環境でもOK。
国土交通省の新技術サイト(NETIS)にて、新技術名称:耐候性ナイロン12製結束バンド、登録番号:KT-150105-VEとして登録されている製品です。
メガソーラーなど、太陽光発電の配線に実績があります。

長さ(mm)
249
束線径(Φmm)
64
質量(g)
176
最大結束径(Φmm)
64
トラスコ品番
477-5210
材質
耐候性ナイロン12
幅(mm)
4.8
特性
耐候、耐湿性、耐薬品性、耐久性

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
00353474PLT2.5S-C12079480207PLT2.5S-C6120画像準備中結束バンド 耐候性PANDUIT(パンドウイット)1箱(100個)
2,698
税込2,968
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00353474
2024-04-09
用途: 防風網の固定
農・林・水産業

結束できるスピ-ドが、上がり固定でき満足しています。

対象商品 : 00353456
2024-03-25
用途: 日が当たる場所に使用
教育・研究機関

耐候性が高いとの事で、日が当たる場所等に使用しています。
通常の物より長持ちすればありがたい。

対象商品 : 00353474
2020-03-23
用途: ビニールハウスのビニール固定に使用
農・林・水産業

ビニールハウスの天井ビニールを固定固定するのに使用するつもり。まだ使用していないが、長さ・幅等も満足。

対象商品 : 00353447
2018-08-09
用途: 屋外パネル取付
銅堂製造業

12ナイロンなのでこれにした。耐候性の説明をきちんとした方がいい。

対象商品 : 75887646
2015-04-29
用途: 野外で猿害予防フェンスの取付けに使用

耐候性ということで価格は高いですが購入しました。使用満足度は月日がたたないとわからないので普通としました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする