印刷プレビュー

AQUOS R compact用ソフトレザーカバー/磁石付

PM-SHV41PLFYNV AQUOS R compact用ソフトレザーカバー/磁石付 エレコム 00372436
PM-SHV41PLFYNV AQUOS R compact用ソフトレザーカバー/磁石付 エレコム 00372436   PM-SHV41PLFYNV AQUOS R compact用ソフトレザーカバー/磁石付 エレコム 00372436   PM-SHV41PLFYNV AQUOS R compact用ソフトレザーカバー/磁石付 エレコム 00372436   PM-SHV41PLFYNV AQUOS R compact用ソフトレザーカバー/磁石付 エレコム 00372436   PM-SHV41PLFYNV AQUOS R compact用ソフトレザーカバー/磁石付 エレコム 00372436   PM-SHV41PLFYNV AQUOS R compact用ソフトレザーカバー/磁石付 エレコム 00372436   PM-SHV41PLFYNV AQUOS R compact用ソフトレザーカバー/磁石付 エレコム 00372436
取扱い終了
商品レビューを投稿する
注文コード
00372436
品番
PM-SHV41PLFYNV
内容量
1個
参考基準価格(税別)
オープン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
全部で  2  種類のバリエーションがあります
革小物のような風合いを楽しめる。しっかりとフラップを固定できるマグネットフラップを採用したAQUOS R compact用ソフトレザーカバー(手帳型)です。
ネイビー
対応機種
AQUOS R compact
タイプ
手帳型
特性
マグネット付、カードポケット付、ストラップリング付
セット内容
ケース本体×1
材質
ケース本体:合成皮革、TPU(熱可塑性ポリウレタン)

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。