※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タカノ
タカノの 金型用部品、位置決め部品
タカノの その他金型用部品
ガイドリフタ(スプリング穴付タイプ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
軸径D(Φmm)
13
全長L(mm)
45
寸法A(mm)
2.0
注文コード
00375122
品番
SNGL13-45-A2.0
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
軸径D・全長L・寸法A
など
117
種類から選べます
他の種類を見る
公差D(mm)
-0.006
-0.017
寸法A(mm)
2.0
寸法D1(mm)
16
寸法E(mm)
7
寸法S(mm)
10
寸法W(mm)
7
寸法d1(mm)
6.5
寸法d2(mm)
8
軸径D(Φmm)
13
全長L(mm)
45
材質
SK4
硬度
53〜58HRC
対応サイズ(Φmm)
(スプリング外径)5・6