リス
リスの ゴミ箱
リスの ペール・バケツ型ゴミ箱
ベルク 角型ペール 本体
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00406857
品番
30S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,720
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
容量(L)
30
材質
ポリプロピレン
形状
角型
寸法(mm)
284×284×H573
色
ブルー
商品タイプ
本体
耐熱温度(℃)
100
TKG品番
9-0000-0000
TKG品番(2017)
6-1263-1101
フタの種類
かぶせ式
注意
※フタは別売りです。