印刷プレビュー

精密樹脂MLEベアリング MLE形

R-MLE6015 精密樹脂MLEベアリング MLE形 エヌティーエヌ(NTN) 00446022
※代表画像です
R-MLE6015 精密樹脂MLEベアリング MLE形 エヌティーエヌ(NTN) 00446022   R-MLE6015 精密樹脂MLEベアリング MLE形 エヌティーエヌ(NTN) 00446022
取扱い終了
(16件の商品レビュー)
注文コード
00446022
品番
R-MLE6015
内容量
1個
参考基準価格(税別)
¥780
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
全部で  174  種類のバリエーションがあります
高荷重(137MPa)で使用できる無給油すべり軸受です。
広い温度範囲(-200℃〜+260℃)に使用できます。
板厚が薄いため(1.0〜2.5mm)コンパクトな設計ができます。
摩擦係数が小さい。(μ=0.04〜0.20)
耐摩耗性に優れ長時間の運転ができます。
バックメタルの鋼板に青銅粉末を焼結した多孔質焼層に特殊充填剤入りの四ふっ化エチレン樹脂を含浸させた三層構造のため耐荷重性が強く、放熱性が良く、無給油で使用できます。バックメタルの鋼板には、すずメッキを施し耐蝕性を向上させています。
許容面圧: 極低速 137MPa{1400kgf/cm2} 一般 49MPa {500kgf/cm2} 許容すべり速度:100m/min 許容PV値:98MPa・m/min{1000kgf/cm2・m/min} 使用温度範囲:-200℃〜+260℃
PV値は面圧Pとすべり速度Vとの積で表され、一般的に運転可能なPV値を許容PV値と言います。
内径d(Φmm)
60
外径D(Φmm)
65
幅(mm)
15
長さL(mm)
15
使用温度範囲(℃)
-200〜+260
許容面圧(MPa)
極低速 137{1400kgf/cm 2} 一般 49 {500kgf/cm 2}
許容すべり速度(m/min )
100
許容PV値(MPa・m/min)
98{1000kgf/cm 2・m/min}
ツバ外径FD(Φmm)
2.5
肉厚T(mm)
2.5
荷重方向
ラジアル

平均満足度:4.63  総レビュー件数:16 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: リアサスペンションのカラーに

精度もよくきっちり寸法どうりに入りました、強度も問題ないでしょう。

これは注文コード00444762についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-12-01]

満足度:

用途: 自動車

精密を通り越し、超精密。ボールベアリングと同等の精度でビックリです。お勧めです。

これは注文コード00445295についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-10-10]

満足度:

用途: 特殊機械のスペーサーとして、

用途外に使用しましたが発想次第では幅広く用いる事が出来ると思います、ベアリングメーカーとして名高いので信頼性はとても高いと感じます。

これは注文コード00445225についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-09-08]

満足度:

用途: ラジコンパーツの軸受け

内径寸法がやや大きいのかシャフトを通すとガタが少しあるようです。
何処の製品もこんなものかと思いますがもう少し精度がいいと助かります。

これは注文コード00444421についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-07-30]

満足度:

用途: バイク用

バイクのサスの変更でに購入しました、品物もすぐに届きました。

これは注文コード00444604についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-07-22]

満足度:

用途: ローラーの軸受け

小型軽量で滑りも良く、満足しています。
ただ、想定以上に軸側の継ぎ目に段差があり、耐久性に不安があります。

これは注文コード00444376についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-10-31]

満足度:

用途: ベアリング内径調整

十分な強度があり、耐久性もありそうです。ハンマーでの打ち込みした時も硬さがあって、安心してできました。

これは注文コード00444577についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-06-09]

満足度:

用途: ベアイング

何の問題もありません。また、必要があれば購入します。

これは注文コード00445076についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-03-24]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。