R-MLEF0303 精密樹脂MLEベアリング 1個 エヌティーエヌ(NTN) 【通販モノタロウ】 00446905

印刷プレビュー

精密樹脂MLEベアリング

R-MLEF0303 精密樹脂MLEベアリング エヌティーエヌ(NTN) 00446905
※代表画像です
R-MLEF0303 精密樹脂MLEベアリング エヌティーエヌ(NTN) 00446905   R-MLEF0303 精密樹脂MLEベアリング エヌティーエヌ(NTN) 00446905
取扱い終了
(0件の商品レビュー)
注文コード
00446905
品番
R-MLEF0303
内容量
1個
参考基準価格
¥145
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
全部で  17  種類のバリエーションがあります
1.
高荷重(137MPa)で使用できる無給油すべり軸受です。
広い温度範囲(-200C〜+260C)に使用できます。
板厚が薄いため(1.0〜2.5mm)コンパクトな設計ができます。
摩擦係数が小さい。(μ=0.04〜0.20)
耐摩耗性に優れ長時間の運転ができます。
2.構造:
バックメタルの鋼板に青銅粉末を焼結した多孔質焼層に特殊充填剤入りの四ふっ化エチレン樹脂を含浸させた三層構造のため耐荷重性が強く、放熱性が良く、無給油で使用できます。バックメタルの鋼板には、すずメッキを施し耐蝕性を向上させています。
3.特性:
許容面圧: 極低速 137MPa{1400kgf/cm2} 一般 49MPa {500kgf/cm2} 許容すべり速度:100m/min 許容PV値:98MPa・m/min{1000kgf/cm2・m/min} 使用温度範囲:-200C〜+260C
4.許容PV値:
PV値は面圧Pとすべり速度Vとの積で表され、一般的に運転可能なPV値を許容PV値と言います。 フランジ外径(mm):7
内径d(Φmm)
3
外径D(Φmm)
4.6
幅(mm)
3
使用温度範囲(℃)
-200〜+260
長さL(mm)
3
肉厚(mm)
0.8
許容面圧(MPa)
極低速 137{1400kgf/cm 2} 一般 49 {500kgf/cm 2}
許容すべり速度(m/min )
100
許容PV値(MPa・m/min)
98{1000kgf/cm 2・m/min}
ツバ外径FD(Φmm)
7
荷重方向
ラジアル
注意
※出荷品より順次、品番変更されるものがあります。現品にR-MLEと刻印されたものが納入される場合がありますが、商品は全くの同等品ですので、御了承ください。

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ





お知り合い紹介キャンペーン