印刷プレビュー

セパレートカラー

SCSS-45 セパレートカラー 南口精工 00468946
※代表画像です
SCSS-45 セパレートカラー 南口精工 00468946   SCSS-45 セパレートカラー 南口精工 00468946
取扱い終了
商品レビューを投稿する
注文コード
00468946
品番
SCSS-45
内容量
1個
参考基準価格(税別)
¥3,150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。

お気に入りに追加
全部で  7  種類のバリエーションがあります
黒染加工をしているので防錆処理は不要です。
設備完了後においても着脱が簡単に行えます。
シャフトに傷つけることなく、安定して固定する事ができます。
2次加工することによって、多方面の機械要素に用いることができます。
幅(mm)
18
種別
セパレートセットカラー
内径(Φmm)
45
外径(Φmm)
75
止ねじ
M8×1.25
座ぐり(ΦR)
14
面取
2R1C

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
00468946
SCSS-45
06943054
SCSS 4518C
スタンダードセパレートカラー黒染め 岩田製作所 スタンダードセパレートカラー黒染め
岩田製作所 1個
¥1,990
メーカーと寸法に違いがあります。

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。