印刷プレビュー
ムラエ

キャンドルライト専用ローソク

PKY88 キャンドルライト専用ローソク ムラエ 00483954
商品レビューを投稿する
注文コード
00483954
品番
PKY88
内容量
1ケース(24個)
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,309
販売価格(税別)
¥1,190

 
お気に入りに追加
材質
キャンドル:パラフィン
質量(g)
700
外径×高さH(Φmm×mm)
35×35
燃焼時間(時間)
6
TKG品番
7-1662-0401
TKG品番(2017)
6-1584-0401
RED BOOK VOL.15春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編: 342

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。