印刷プレビュー

インダクションモーター

0IK1A-AUL インダクションモーター オリエンタルモーター 00507507
商品レビューを投稿する
注文コード
00507507
品番
0IK1A-AUL
内容量
1個
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥6,469
販売価格(税別)
¥5,990

 
お気に入りに追加
モータータイプ
インダクションモーター
電源
単相
電圧(V)
110・115
出力(W)
1
シャフト
丸シャフト
ギアヘッド取付角寸法(mm)
42

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。