レバーシブルモーター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00508995 品番3RK15A-AM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥14,050
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

末尾記号: SM・SMF2は電磁ブレーキ付です。RA・RGN・RGKタイプはスピードコントロール用モーターです。

出力(kW)0.015 種類レバーシブルモーター 電圧(V)100 電源単相 ギアヘッド取付角寸法(mm)70

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
00508995 3RK15A-AM 35423823 3RK15A-AW2MJ レバーシブルモーター ワールドKシリーズ 15W 取付角70mm オリエンタルモーター レバーシブルモーター ワールドKシリーズ 15W 取付角70mm オリエンタルモーター 1台 17,980 税込19,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする