印刷プレビュー

クラッチ・ブレーキ付モーター(CBモーター) リード線タイプ

CBI206-701 クラッチ・ブレーキ付モーター(CBモーター) リード線タイプ オリエンタルモーター 00525305
商品レビューを投稿する
注文コード
00525305
品番
CBI206-701
内容量
1個
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥32,292
販売価格(税別)
¥29,900

 
お気に入りに追加
精密小型モーターにクラッチとブレーキを内蔵し、ギヤヘッドと組み合わせて使用します。高頻度運転、位置決め、割り出し、寸動間欠送りなどに最適です。
モータータイプ
汎用モーター
電源
単相
電圧(V)
100
出力(W)
6
ギアヘッド取付角寸法(mm)
60
タイプ
リード線タイプ

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。