パワーモーラコンポーネンツ フリーローラ ARI・ART・ARR ARI-38-200-UR420A

商品レビューを投稿する
99日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 99日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00575535 品番ARI-38-200-UR420A
参考基準価格(税別)¥15,800 販売価格(税込) ¥16,511
販売価格(税別)
15,010
オプション【ゴムライニング材質】ウレタン【ゴムライニング(Φmm)】42 材質STKM(三価クロメート処理) タイプARI シリーズフリーローラ パイプ径(Φmm)38 パイプ寸法(mm)200
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする