印刷プレビュー

パールロータリージョイントRXEシリーズ

RXE4120 パールロータリージョイントRXEシリーズ 昭和技研工業 00616682
取扱い終了
(0件の商品レビュー)
注文コード
00616682
品番
RXE4120
内容量
1個
参考基準価格(税別)
¥33,500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
最高温度80℃までの仕様でシール型ボールベアリングを使用しており給油の必要がありません。
注記1: [水]は流路断面の(小)になる方で[蒸気]はローター内径断面(外側通路)で下記を原則に計算してあります。
水の流速=3m/sec.
注記2: 内管はいずれもガス管(SGP)寸法基準です。
記号Rは1BPTおよびBSPオスネジです。
記号RCは1BPTおよびBSPメスネジです。
記号Gは1BPFネジです。 B:G1/4
L
177
L1
166
L2
157
F
29
D
65
C
Rc1/2
S
23
E
Rc3/8
L3
111
G
28
L4
45

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ




お知り合い紹介キャンペーン