印刷プレビュー

パールロータリージョイントRXEシリーズ

RXE4140 パールロータリージョイントRXEシリーズ 昭和技研工業 00616716
取扱い終了
商品レビューを投稿する
注文コード
00616716
品番
RXE4140
内容量
1個
参考基準価格(税別)
¥55,400
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
最高温度80℃までの仕様でシール型ボールベアリングを使用しており給油の必要がありません。
注記1: [水]は流路断面の(小)になる方で[蒸気]はローター内径断面(外側通路)で下記を原則に計算してあります。
水の流速=3m/sec.
注記2: 内管はいずれもガス管(SGP)寸法基準です。
記号Rは1BPTおよびBSPオスネジです。
記号RCは1BPTおよびBSPメスネジです。
記号Gは1BPFネジです。 B:G3/4
L
229
L1
212
L2
199
F
39
D
89
C
Rc1
S
32
E
Rc3/4
L3
140
G
43
L4
50

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。