メラミン「紅志野」高台皿

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00656915 品番VS738
参考基準価格(税別)¥990 販売価格(税込) ¥890
販売価格(税別)
809

洗浄器対応

食器の種類和食器 材質メラミン 形状丸皿 質量(kg)0.086 直径×高さ(mm)Φ150×20 TKG品番9-2401-0501 TKG品番(2017)6-2191-0501

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする