防寒ウレタンカラーブーツ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 00673465 品番 ST5592
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

4mmウレタン裏布

用途一般作業・軽作業 他 グレージュ サイズL サイズ(cm)26(目安) 裏地4mmウレタン裏布 機能防寒 足幅3E(目安) 材質(甲)合成ゴム 材質(底部)合成ゴム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする