スター・トレーディング
スター・トレーディングの 安全長靴・長靴
スター・トレーディングの 防寒長靴/防寒安全長靴
防寒ウレタンカラーブーツ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
00673499
品番
ST5592
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
4mmウレタン裏布
用途
一般作業・軽作業 他
色
ブラック
サイズ
M
サイズ(cm)
25(目安)
裏地
4mmウレタン裏布
機能
防寒
足幅
3E(目安)
材質(甲)
合成ゴム
材質(底部)
合成ゴム