現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/07233788/2026/10/11 19:29:12
- 【オーダー】キーストンプレート 日昭商会 00688856
日昭商会
【オーダー】キーストンプレート
出荷目安:11日 メーカー直送品 返品不可 代引不可 個別に配送料をご負担いただく商品です。 車上渡し
11日出荷とは
注文コード00688856
品番-
内容量1セット(5枚)
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥6,998~
特長:床板・現場囲い、コンクリート止め型枠。軽量で経済的、応用範囲の広い商品です。
注意:※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
材質:亜鉛めっき鋼板
製品幅(mm):650
山高さ(mm):25
働き幅(mm):630
サービス分類:オーダー・加工
特別運賃  この商品は個別に配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき¥7,000/税込¥7,700
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)