※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1台光色電球色注文コード00710827品番TF0633E
参考基準価格(税別)¥86,000販売価格(税込)¥61,578販売価格(税別)
この商品は光色・色温度・定格光束など975種類から選べます FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型/電源別置型
ハイパワーな屋内外兼用フレキシブルテープライト
屋内外の厳しい使用条件に対応!使用可能周囲温度 -20℃~40℃
仕様電源装置・調光器・信号線別売、固定具別売、電源線・エンドキャップ付適合(別売信号線)OA076088、(別売調光器)LC305・LC306・LC615種別LED間接照明材質樹脂(透明)長さ(mm)6354幅(mm)19高さ(mm)12種類【FLEXIBLE】テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型電圧(V)24構造防雨型定格消費電力(W)54.2保護等級IP65色温度(K)3000使用周囲温度(℃)-20~40ランプの種類LED一体型エネルギー消費効率(Lm/W)(固有)94.8光源寿命40000時間光束(Lm)5141入数1台光色電球色調光方式連続調光 100-5%・PWMグリーン購入法適合モジュール(mm)6330演色指数(Ra)82取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用調光の可否○調色の可否×
注意
※【受注生産品】
※
※現場での端部カットはできません。
※
※電源装置・調光器・信号線別売
※
※専用の電源装置が必要です。
※
※固定具(別売)は必ず必要です。