印刷プレビュー

スパークビーム H3c

RS-274 スパークビーム H3c レミックス 00751266
取扱い終了
(6件の商品レビュー)
注文コード
00751266
品番
RS-274
内容量
1セット(2個)
参考基準価格(税別)
オープン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
車検対応。
プラチナホワイト
電圧(V)
DC12
定格電力(W)
60(明るさ120クラス)
口金
H3c
色温度(K)
5200

平均満足度:3.17  総レビュー件数:6 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: ヘッドライト

消費電力が大きい分ほんの少し明るいのでありがたいです、信号待ちでは消灯してます。

これは注文コード00751266についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 信宅ビル歯科医院 様 [2017-02-02]

満足度:

用途: フォグランプ球

取付後3か月も経過しないうちに球切れ お客様には購入時に商品のクオリティを説明していたが さすがに早すぎてクレームがきました。

これは注文コード00751266についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 金田自動車 様 [2017-02-14]

満足度:

用途: ヘッドライト

青白く光りますが、リレーをつけていないので
明るさはノーマルです

これは注文コード00751266についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-02-14]

満足度:

用途: 球切れの交換に

とにかく安いのがいい!
商売柄、自動車を扱うので消耗品に掛けるコストは、安さと品質のバランスが大事なのです。

これは注文コード00751266についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 ミズタニモータース 様 [2014-10-31]

満足度:

用途: ワゴンRのロービーム

明るくなった。

これは注文コード00751266についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2014-09-17]

満足度:

用途: フォグランプ球

暗い

これは注文コード00751266についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-05-05]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。