VSE-080-60 2枚刃・ソリッドVポイントミル 1本 ダイジェット 【通販モノタロウ】 00898607

印刷プレビュー

2枚刃・ソリッドVポイントミル

画像準備中
取扱い終了
(0件の商品レビュー)
注文コード
00898607
品番
VSE-080-60
内容量
1本
参考基準価格
オープン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。

お気に入りに追加
全部で  26  種類のバリエーションがあります
材質
超微粒子
刃数
2
全長(mm)
80
刃長(mm)
16
シャンク径(Φmm)
10
刃径(Φmm)
8
先端径(Φmm)
0.35
片角(°)
30
両角(°)
60
角度小数
60

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
00898607
VSE-080-60
24888666
VSE-080-60°
画像準備中 ドリル VSE
ダイジェット 1本
¥7,990
注文コードが変更になりましあ

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ





お知り合い紹介キャンペーン