ニチアロイ(日本超硬)
ニチアロイ(日本超硬)の エンドミル
ニチアロイ(日本超硬)の 超硬エンドミル
ニチアロイ(日本超硬)の スクエア超硬エンドミル
エンドミル 超硬付 2刃 NCE-B
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
40.5
刃長(mm)
56
シャンク径(Φmm)
32
注文コード
01010354
品番
NCE-B 40.5X56 K20N
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥62,500
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
この商品は
刃径・刃長・シャンク径
など
170
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
40.5
刃長(mm)
56
全長(mm)
155
シャンク径(Φmm)
32
刃数
2
材質
K20N