※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)の 電線/ケーブル
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)の FA用ケーブル
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)の 可動用ケーブル
多関節ロボット用ケーブル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
芯数(C)
7
全長(m)
80
AWG
16
注文コード
01071263
品番
EXT-3D/CL3X/2517 300V 7C×AWG16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
芯数・全長・AWG
など
410
種類から選べます
他の種類を見る
種類
FA用ケーブル
芯数(C)
7
導体外径(Φmm)
1.64
全長(m)
80
色
ダークブルー
AWG
16
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表