Vガイドレール ステンレス 片刃レール取付穴付

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 01104057 品番 T-3SS 1690L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980
寸法A(mm)8 寸法B(mm)20 寸法C(mm)50 寸法D(mm)5.5 寸法L(mm)1690 寸法E(mm)22.23±0.381 寸法F(mm)8.71±0.381 寸法G(mm)1.57±0.05 寸法J(mm)2.77 寸法R(mm)0.51
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする