Vガイドレール ステンレス 片刃レール取付穴付

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 01104136 品番 T-4SS 340L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
寸法A(mm)9.5 寸法B(mm)20 寸法C(mm)50 寸法D(mm)6.5 寸法L(mm)340 寸法E(mm)26.97±0.381 寸法F(mm)11.1±0.381 寸法G(mm)2.36±0.05 寸法J(mm)3.18 寸法R(mm)0.63
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする