画像準備中

トグロンミニチュアハードSP 90° ALTコーティング

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 最大面取径(Φmm)0.4 注文コード01181976 品番TGHMSP0.4CBALT
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,998円となります。
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898
この商品は最大面取径など8種類から選べます 他の種類を見る
刃数2 全長(mm)50 シャンク径(mm)3 面取り角度(°)90 材質超硬 表面処理ALT 回転方向右刃 切刃形状その他 最大面取径(Φmm)0.4 最小面取径(Φmm)0.08

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする