EWS-T03 ワイヤレスコール送信器 1台 ELPA (朝日電器) 【通販モノタロウ】 01193203

印刷プレビュー

ワイヤレスコール送信器

EWS-T03 ワイヤレスコール送信器 ELPA (朝日電器) 01193203
 
EWS-T03 ワイヤレスコール送信器 ELPA (朝日電器) 01193203   EWS-T03 ワイヤレスコール送信器 ELPA (朝日電器) 01193203   EWS-T03 ワイヤレスコール送信器 ELPA (朝日電器) 01193203   EWS-T03 ワイヤレスコール送信器 ELPA (朝日電器) 01193203   EWS-T03 ワイヤレスコール送信器 ELPA (朝日電器) 01193203   EWS-T03 ワイヤレスコール送信器 ELPA (朝日電器) 01193203
(1件の商品レビュー)
注文コード
01193203
品番
EWS-T03
内容量
1台
参考基準価格
オープン
税込価格
¥2,689
販売価格(税別)
¥2,490

 
お気に入りに追加
呼び出しボタン、配線不要!置くだけですぐに使えるワイヤレスコールシステムです。
特定小電力タイプで、小規模な飲食店やカフェ、イートインコーナーを設けたベーカリーなどでどうぞ。
受信機1台+送信機4台で4万円を切るコストで導入できます。中継器を入れても6万円を切るので、導入にためらっていた店舗でもはじめやすい価格です。

受信機を中継にすると、見通し最長約180m、上下階にも接続可能。
安心の技適マーク付。
壁掛け・据え置き使用可能。
簡単設定。
質量(g)
約49
使用温度範囲(℃)
0〜40
使用電源(V)
DC3V(単四形アルカリ乾電池2本使用※別売)
通信方式
特定小電力(426MHz帯)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
35×50×80(突起物含まず)
使用環境
屋内(非防水)
電池寿命
約1年(1日10回使用時)
通信可能距離(m)
見通し約100
ペアリング
ID約26万通り
TKG品番(2015)
5-1695-0901
図面  

ELPAワイヤレスコールシステム

この動画は、1人が参考にしています。
この動画を評価してください:このレビューが参考になった。
RED BOOK VOL.13春号 厨房機器・キッチン用品編: 398
RED BOOK VOL.13秋号 厨房機器・キッチン用品編: 443

平均満足度:4.00  総レビュー件数:1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 飲食店

最初から、固定ネジがほしい。

これは注文コード01193203についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-07-27]
  1

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ





お知り合い紹介キャンペーン