曜日別特売
LE2Y32L5HB-300BFS バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応ロッドタイプ LE2Y32~ SMC 01202568

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LE2Y32L5HB-300BFS バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応ロッドタイプ LE2Y32~ SMC 01202568
LE2Y32L5HB-300BFS バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応ロッドタイプ LE2Y32~ SMC 01202568
LE2Y32L5HB-300BFS バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応ロッドタイプ LE2Y32~ SMC 01202568

バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応ロッドタイプ LE2Y32~

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1個モータ配置左側折返し注文コード01202568品番LE2Y32L5HB-300BFS
参考基準価格(税別)¥148,610販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

・マニホールドコントローラ対応
・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比)
※動作条件により値は異なります。
・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付
停止位置からの再始動が可能

取付支持形式
端面タップ
ボディ底面タップ
ストローク(mm)300サイズ32電源電圧(V)DC24±10%リード(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応ロッド先端ねじめねじモータ配置左側折返しモータ種類バッテリレス アブソ (ステップモータ DC24V)モータケーブル取出方向下方向モータオプションロック付適合コントローラ機種JXD1
関連資料:カタログ取扱説明書:取扱説明書
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする