MX299Q 液晶ディスプレイ MX299Q 1個 ASUS(エイスース) 【通販モノタロウ】 01241573

印刷プレビュー

液晶ディスプレイ MX299Q

MX299Q 液晶ディスプレイ MX299Q ASUS(エイスース) 01241573
MX299Q 液晶ディスプレイ MX299Q ASUS(エイスース) 01241573   MX299Q 液晶ディスプレイ MX299Q ASUS(エイスース) 01241573   MX299Q 液晶ディスプレイ MX299Q ASUS(エイスース) 01241573   MX299Q 液晶ディスプレイ MX299Q ASUS(エイスース) 01241573   MX299Q 液晶ディスプレイ MX299Q ASUS(エイスース) 01241573
(0件の商品レビュー)
注文コード
01241573
品番
MX299Q
内容量
1個
参考基準価格
オープン
税込価格
¥71,172
販売価格(税別)
¥65,900

 
お気に入りに追加
どこからも美しい、どこまでも美しい。フレームレスデザインAH-IPSモデル
付属品
Dual-link DVI ケーブル×1、HDMI ケーブル x 1、MHL ケーブル x 1、オーディオケーブル×1、ACアダプター×1、電源ケーブル×1、クイックスタートガイド×1保証書×1
仕様
パネルサイズ/バックライト:29型ワイドLED、パネル種類/表面仕様:AH-IPS/ノングレア、最大輝度:300cd/m2、最大表示色/広色域対応:約1677万色/-、3D対応:-、走査周波数:(アナログ:水平/垂直)-(デジタル:水平/垂直)26〜83KHz/24〜76Hz、デジタル入力:HDMI/MHL x1、Dual-link DVI x1、DisplayPort 1.2x 1、USB (ハブ機能):-、オーディオ入力:HDMI x 1、ステレオミニジャック×1、オーディオ出力:ステレオミニジャック×1、映像エンジンSplendid:搭載、ASCRテクノロジー:搭載、Trace Freeテクノロジー:搭載、Picture in Picture機能:-、上下角度調節 (チルト):上20°〜下5°、左右角度調節 (スウィーベル):-、縦回転 (ピボット):-、対応VESA規格:-、ケンジントン/セキュリティースロット:搭載
質量(kg)
約5.5
消費電力(W)
30以下/0.5以下
電源
AC100〜240V
コントラスト比
80,000,000:1(ASCRオフ時1,000:1)
画素ピッチ
0.2628mm
最大解像度
2,560×1,080 (ウルトラワイド)
本体サイズ(mm)
700.2×215.1×391
保証期間
購入日より3年間の日本国内保証
視野角
水平178°、垂直178°
応答速度
(グレー→グレー)5ms
スピーカー
3W + 3W (ステレオ)
高さ調節
-
アナログ入力
-

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する
液晶ディスプレイ MX299Qをご使用した事がある方は是非ご意見・ご感想を投稿してください、皆さんのコメントお待ちしています。


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ



2017年モノタロウTシャツ


モノタロウのスマホアプリ