画像準備中

ユニファイ外径ねじ切チップ60°

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) チップ寸法(mm)16 材質/仕上P25C 注文コード01272565 品番16ER32UNP25C
参考基準価格(税別)¥22,400 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品はチップ寸法・材質/仕上・内容量など284種類から選べます 他の種類を見る
材質/仕上P25C 勝手 ピッチ範囲(山数/inch)32 使用コーナー数3 材種P25C チップ寸法(mm)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする