- バラ専用培養土 ハイポネックス 01284456

ハイポネックス

バラ専用培養土

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
内容量1袋(5L) 注文コード01284456 品番-
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込)
ご購入時の消費税は明細単位で算出されます。
¥604
販売価格(税別)
549

あらゆるバラに最適な培養土です。
排水性、通気性、保肥性に優れ、バラを支える少し重めの培養土です。
有機物配合で、根の生育を良くします。
ひと袋で8号鉢(長鉢)、約1鉢分です。

適合作物バラ トラスコ品番818-9317 容量(L)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×410×50 主原料赤玉土、ココチップ、ピートモス、パーライト
注意
※開封後は乾燥しないように密封し、水や雨水のかかる所や直射日光を避けて保管してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!
2021-02-16
用途:
薔薇の植替え
対象商品:
01284456

四季咲きのミニバラですが、花や葉が少なくなり、幹を揺らすとぐらついていたので植替えをしました。やはりコガネムシの幼虫が根っこを食べてほとんど残って無い状態でした。
コガネムシを取り除き、バラ専用の土で植え替えてから新しく葉っぱも出てきて安心しています。根をやられたバラは寒肥は厳禁なので土だけで様子を見てみます。卵を産みつけられない様に網を張りました。

2020-06-01
用途:
ガーデニング
対象商品:
88380783

信頼できる薔薇の培養土です 多分植物がすくすく育ってくれると思います

2020-02-08
用途:
薔薇の植え替え
対象商品:
88380783

重い土を運ぶのは大変ですがドアまで届けて下さり助かります
また価格も安くてまとめ買いしてしまいました  次回もまた注文しようと思います

2019-11-22
用途:
バラの苗に
対象商品:
88380783

使用しました
お安く買えてよかったです
今回は2袋購入致しました

2019-03-04
用途:
スリット鉢のバラの植替え用
対象商品:
88380783

いい感じです。10L2袋と5L1袋を購入したのですが、土の具合にバラつきがないように感じました。まだ寒いのでバラ自体が水をそれほど吸い上げないのですが、日向においても水持ちもいいように見えます。できれば25Lの容量のものが欲しかったのですが、メーカーが作ってないようですね。バラの植替えは一時期にまとめて用土が必要なのでまとめ買いでお安くなるといいなぁと思いました。あったなら今後の鉢増し様にもう少し多めに購入してもいいかもしれません。

2016-10-18
用途:
鉢バラに
対象商品:
88380783

メーカーの培養土はさすがに綺麗で、水もちも良さそうですね!
もう少し重い培養土かと思いましたが、、、

2020-07-13
用途:
バラの鉢替え
対象商品:
88380783

これまでうまくいかなかったミニバラの生育が不十分であった根本原因は土にあると思い、専用鉢と共に購入。他の花の場合は自分で多種の土を混合していたが、バラだけは専用に限ると判断、植え替えると、みるみる元気なった。ただ、「一番上に、水遣りの際の土防止にピートモスを置く」という使用方法は、袋に書いてある使用法で初めて知った。購入前に判るようにしてほしい。

2016-10-17
用途:
バラの栽培に
対象商品:
88380783

色々専用の培養土があるのでこちらをためしてみたくなった。
水もちはまずまずですね!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする