|
|
| https://www.monotaro.com/p/0143/4475/ | 2026/04/07 12:38:42 |
|
WAKO'S(ワコーズ)
フォーシーティーS 4CT-S40 |
|
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
|
|
| SAE: | 5W-40 |
|---|---|
| API: | SN |
| 粘度指数: | 175 |
| 特長: |
Full Synthetic カーメーカー認証エンジンオイル 代表的な欧州車メーカーの認証及びACEA:C3をはじめ、API最新規格SN、JASO:MA等の規格を取得。 二輪・四輪を問わず、国産車・欧州車・米国車まで、幅広く対応します。 |
| 注意: | 外観にキズやへこみがあることがあります。 |
| 容量(L): | 20 |
| 引火点(℃): | 232 |
| 流動点(℃): | -42.5 |
| 危険等級: | V |
| 動粘度(mm2/s): | 78.7(40℃)、13.4(100℃) |
| 危険物の類別: | 第四類 |
| 危険物の品名: | 第四石油類 |
| 危険物の数量: | 20L |
| ACEA: | A3/B3、A3/B4、C3 |
| JASO規格: | MA |
| 塩基価: | 7.9 |
| 危険物の性状: | 非水溶性 |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |