印刷プレビュー

互換インクカートリッジ Canon対応 BCI-325/326(増量タイプ)

PLE-ZCB326Y 互換インクカートリッジ Canon対応 BCI-325/326(増量タイプ) プレジール 01458686
(1件の商品レビュー)
注文コード
01458686
品番
PLE-ZCB326Y
内容量
1個
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥874
販売価格(税別)
¥809

 
お気に入りに追加
全部で  7  種類のバリエーションがあります
互換インクカートリッジは、プリンタメーカー純正品のインクカートリッジと同じように使用できる互換性があるインクカートリッジです。
プレジールの互換インクカートリッジは、もちろんインクも独自開発。日々徹底した管理・改良・試験を重ね、純正品と遜色ない美しい印刷の仕上がりを実現しました。純正品との混合使用も可能ですので、お客様の多様なニーズに合わせた選択肢をご提供いたします。
また品質にも自信があるから、サポートも充実。インクカートリッジの専門技術者があなたの疑問を解決いたします。
増量シリーズは、純正品と比べて約130%〜220%の枚数が印刷できるようにインクを増量している製品です。他社同類品とは違い、プリンタに負担をかけたり、故障の原因となる「カラ打ち」をしないように、当社の規定でピッタリと印刷が止まるように設計してありますので安心してご使用いただけます。
適合機種
PIXUS-MG8230/MG8130/MG6230/MG6130/MG5330/MG5230/MG5130/MX893/MX883/iP4930/iP4830/iX6530
イエロー(増量タイプ)
適合機種メーカー
Canon
メーカー純正品番
BCI-326Y
質量(g)
39
タイプ
増量タイプ
保証期間
プリンタ3年保証
インク
染料

インク・トナーをプリンタ型番から探す

プリンタ型番の一覧  

RED BOOK VOL.14春号 オフィス・テープ・清掃用品編: 602

平均満足度:1.00  総レビュー件数:1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: キャノンEG6130用

プリンター側でカートリッジが認識出来ませんの表示が出て、プリンター、カートリッジ両方の接点を掃除しましたが認識出来ませんでした。返品処理も面倒なので諦めますが、メーカーの検品の管理を願います。

これは注文コード01458686についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2014-10-15]

MonotaROMonotaROからの回答:
この度は、申し訳ございません。
商品の不具合に関するお問い合わせにつきましては、弊社問い合わせ窓口またはメーカー問合せ窓口までご連絡ください。
お手数ではございますが、何卒よろしくお願い致します。


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。