印刷プレビュー
EMERSON(エマーソン)

アルミローダウンガレージジャッキ3.0t

T830002L アルミローダウンガレージジャッキ3.0t EMERSON(エマーソン) 01465765
取扱い終了
(1件の商品レビュー)
注文コード
01465765
品番
T830002L
内容量
1台
参考基準価格(税別)
オープン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
質量(kg)
33
最大使用荷重
29.4kN
能力(t)
(最大)3 ※車両重量ではありません
最高位(mm)
465
最低位(mm)
105
本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
395×730×168

平均満足度:3.00  総レビュー件数:1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: まだ使ってません

重い!!

これは注文コード01465765についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 金子ブロイラー 様 [2015-03-20]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。