印刷プレビュー
トップ

プラスチックシリンジロックタイプ(針無)

TOP01081 プラスチックシリンジロックタイプ(針無) トップ 01468242
※左から 50mL、30mL、20mL、10mL、5mL、2.5mL
(2件の商品レビュー)
注文コード
01468242
品番
TOP01081
内容量
1箱(100本)
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,365
販売価格(税別)
¥2,190

 
お気に入りに追加
全部で  6  種類のバリエーションがあります
外筒は透明度が高く、吸引時の万一の薬液の混濁・異物混入を容易に発見できます。
最小目盛から最大容量位置まで、安定した気密性を保持しています。
材質
PP
容量(mL)
2.5
1目盛(mL)
0.1
先端外径(Φmm)
10.8
胴径(Φmm)
10.7〜10.9
全長(mm)
82
滅菌方法
EOG滅菌
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00085000021
医薬品医療機器等法
一般医療機器
RED BOOK VOL.15春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編: 93

平均満足度:3.00  総レビュー件数:2 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: ローションの注入

1tの商品があれば、それが欲しかったです。
ちょっと大きすぎました。

これは注文コード01468242についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-02-11]

満足度:

用途: イオンクロマトの分析

1つ1つが個装されているので、大変に助かります。

これは注文コード01468294についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-08-13]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。