印刷プレビュー

回転モップ四角ヘッド

KMS-400 回転モップ四角ヘッド アイリスオーヤマ 01476116
 
KMS-400 回転モップ四角ヘッド アイリスオーヤマ 01476116   KMS-400 回転モップ四角ヘッド アイリスオーヤマ 01476116   KMS-400 回転モップ四角ヘッド アイリスオーヤマ 01476116
取扱い終了
(1件の商品レビュー)
注文コード
01476116
品番
KMS-400
内容量
1台
参考基準価格(税別)
オープン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
従来の丸型では拭ききれなかったコーナーがしっかり掃除できます。
たて、よこ自在ヘッドで掃除がラクラク。
フラット構造でソファー下などの狭い隙間も水拭き掃除ができます。
乾拭きモップ付き。1台で水拭き、乾拭き両方に対応できます。
材質
(モップ)アルミ・ABS樹脂・ナイロン樹脂・ポリプロピレン・スチール・ポリエステル、(バケツ)ポリプロピレン・ABS樹脂・スチール・ポリエステル
寸法(mm)
(モップ)W290×D190×H920〜1240、(バケツ)W400×305×260
ライトブルー
質量(g)
1701
種類
回転モップ
容量(L)
5.9(適正水位時)

平均満足度:4.00  総レビュー件数:1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 乾式床清掃

通常の丸型の回転式モップと違い角形なので、隅まで清掃できるところが良いです。

これは注文コード01476116についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社ジェー・シー・シー 様 [2015-07-07]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。