寸法MM8×P1.25
歯数20
色ブラック
質量(g)70〜85
寸法L(mm)30
形状L字形
材質(本体)亜鉛ダイキャスト
種類クランプレバー
寸法H(mm)26.3
回し半径(mm)65
寸法D(mm)18.3
表面処理(レバー部)静電粉体塗装
寸法D1(mm)7.5
寸法l(mm)7
寸法T(mm)12
寸法d(Φmm)14
寸法H1(mm)41
取付部おねじ
寸法R(mm)65
寸法H2(mm)43.7
材質(ボルト)ステンレスSUS303
材質(止めネジ)ステンレスSUS303
材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB
取付長(mm)30
取付穴径(mm)M8