画像準備中

ポリイミド 板 ベスペル(R)SP-22 VESPEL_SP-22_T025-0254シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード01734489 品番VESPEL_SP-22_T025-0254-0070
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥420,000
この商品は21種類から選べます 他の種類を見る

重量比40%グラファイト入りで、優れた耐摩耗性を有し、低熱膨張かつ、低クリープ値を示します。ラジアル軸受け・プラテン・ベーン・摺動部品に使われています。ベスペル(R)はデュポン(TM)の登録商標です。

仕様●材質名:PI(ポリイミド)●形状:板●グレード:SP-22(重量比40%グラファイト入り)●色目:黒●外皮色:外皮無し●面肌:ツルツル●板厚公差:-0.0mm〜次の規格サイズまで●長さ公差:-0.0mm〜+10.0mm●厚み:T25.4mm●幅:W254mm●長さ:70mm アズワン品番67-5449-56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする