寸法MM10×P1.5
歯数22
色オレンジ
質量(g)200〜230
寸法L(mm)25
形状L字形
材質(本体)亜鉛ダイキャスト
種類クランプレバー
寸法H(mm)33
回し半径(mm)85
寸法S(mm)14
寸法D(mm)23
表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜
表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜
表面処理(レバー部)静電粉体塗装
寸法l(mm)10
寸法T(mm)14
寸法d(Φmm)16
寸法H1(mm)54
取付部おねじ
寸法R(mm)85
材質(ボルト)鋼材SUM22
材質(止めネジ)鋼材SUM22
材質(バネ)鋼線SW-C
取付長(mm)25
取付穴径(mm)M10