印刷プレビュー

DCギヤドモータ TG-85E-SGタイプ

TG-85E-SG-50-HA,24V DCギヤドモータ TG-85E-SGタイプ ツカサ電工 01776818
※代表画像です
TG-85E-SG-50-HA,24V DCギヤドモータ TG-85E-SGタイプ ツカサ電工 01776818   TG-85E-SG-50-HA,24V DCギヤドモータ TG-85E-SGタイプ ツカサ電工 01776818
(2件の商品レビュー)
注文コード
01776818
品番
TG-85E-SG-50-HA,24V
内容量
1台
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,378
9月23日より値下げいたしました。
販売価格(税別)
¥4,980

 
お気に入りに追加
全部で  15  種類のバリエーションがあります
モータータイプ
ギヤードモーター
取付方式
フランジ取付
電源
直流
定格電圧(V)
24
定格電流(mA)
500
減速比
50
回転数(min-1[r.p.m])
131
定格出力(W)
8
段数
4
寸法L(mm)
25.5
定格トルク(mN・m)
294
質量(g)
110
RED BOOK VOL.13秋号 ベアリング・機械部品・キャスター編: 187
RED BOOK VOL.14秋号 ベアリング・機械部品・キャスター編: 187

平均満足度:5.00  総レビュー件数:2 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: ダンボールの送り機械

シャフトにゴムローラを取り付けてダンボール送りに使用しています。トルクに問題なく、稼働しています。

これは注文コード01776818についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社 城山商会 様 [2017-06-02]

満足度:

用途: 穿孔装置(試作)の駆動用モーター

工具、素材の注文にあわせて手配しました。何でも揃っているMonotaROはたいへん便利です。

これは注文コード01776793についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 TAKO技研 様 [2015-12-22]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。