京セラ
京セラの チップ
京セラの 溝入れ・突っ切り
チップ GVR
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
TN90
厚さT(mm)
5.5
注文コード
01858027
品番
GVR280-020B TN90
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥24,500
この商品は
材質・厚さT
など
159
種類から選べます
他の種類を見る
材質
TN90
切刃長さ(mm)
15
厚さT(mm)
5.5
コーナー半径(mm)
0.2
穴の形状
穴無し
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
01858027
GVR280-020B TN90
10754582
GVR280-020B TC60M
溝入れ用チップ TC60M サーメット
京セラ
1セット(10個)
¥
22,980
税込
¥
25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です